Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransPak 5011012 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 305x215x290mm, A4, Qual. 1.20B bra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransPak 5011012 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 305x215x290mm, A4, Qual. 1.20B bra
TransPak 5011012 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 305x215x290mm, A4, Qual. 1.20B bra
TransPak 5011012 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 305x215x290mm, A4, Qual. 1.20B bra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976992125
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
TransPak 5011012 Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 305x215x290mm, A4, Qual. 1.20B braun, Fefco 0201 Höhenrillung 230mm

Beste Kraftliner-Qualität
Höhenrillung bei 230 mm
Ideal für den Postversand
Für kleinere und leichtere Packgüter
Verschluss mit allen Arten von Klebeband
Platzsparend durch flache Anlieferung
Für Güter bis 20 kg
Individuelle Bedruckung – auch mehrfarbig – möglich

Breite: 215 mm
DIN: A4
Deckenpapier: Testliner
FEFCO: FEFCO 0201
Farbe: Braun
Hersteller: TransPak
Höhe: 290 mm
Kartonformat: Mit Höhenrillung
Länge: 305 mm
Paketformat: DHL Paket bis 5 kg, DHL Paket bis 10 kg, DPD Paket M, GLS Paket M, Hermes M-Paket
Qualität: 1.20
Tragkraft: 20 kg
Umweltsignets: FSC® C172961, Recyclebar, aus nachwachsendem Rohstoff
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5011012
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,85*
50
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,89*
5 Tage
3300
50
€ 7,90*
ab € 0,36*
€ 0,89*
3 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,73*
€ 0,96*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,7204*
€ 0,98173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,98173*
€ 1,16826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95106*
€ 1,13176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8904*
€ 1,05958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8604*
€ 1,02388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8204*
€ 0,97628
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7204*
€ 0,85728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,0865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.