Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPRI 081303 Einweghandschuhe SolidSafety ChemN Special Größe XL grün Nitril PSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMPRI 081303 Einweghandschuhe SolidSafety ChemN Special Größe XL grün Nitril PSA
AMPRI 081303 Einweghandschuhe SolidSafety ChemN Special Größe XL grün Nitril PSA
AMPRI 081303 Einweghandschuhe SolidSafety ChemN Special Größe XL grün Nitril PSA
Artikel-Nr.:
     1955B-4039987008
Hersteller:
     Nitril
Herst.-Nr.:
     81303_XL
EAN/GTIN:
     4044941025049
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einweghandschuh SolidSafety ChemN Special Gr.XL grün Nitril PSA III nach EN 21420 · EN 455 · EN 374 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · sehr gute chemische und physikalische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen · silikonfrei · weiche, angenehme Passform · lebensmittelgeeignet · ausg
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
81303_XL
Werksnummer:
4000391026
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,760000
Gewicht brutto Kg:
0,760000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
Größe XL grün
Norm:
SolidSafety ChemN Special
Produktart:
Einweghandschuh
Ausfuehrung:
EN 374, EN 455 PSA-Kategorie III
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2996
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,24*
€ 14,44*
3 Tage
194
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,52*
€ 14,54*
1 Tag
182
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 10,65*
€ 14,60*
Lager 1955
259
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 14,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,59*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.