Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Technische Schläuche
>
Kältemittelschlauch
>
Artikel
REMS 131012 R220 REMS Frigo 2 F-Zero Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-4039995523
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
131012 R220
EAN/GTIN:
4039976170000
Suchbegriffe:
Einfriergerät
Rohreinfriergerät
Kältemittelschlauch
einfriergerät rems
REMS 131012 R220 REMS Frigo 2 F-Zero Set
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
131012 R220
Werksnummer:
131012 R220
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
405,00
Gewicht netto Kg:
24,100000
Länge brutto mm:
360,00
Breite brutto mm:
360,00
Höhe brutto mm:
405,00
Gewicht brutto Kg:
23,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,86*
€ 1.052,53*
Lager 63VSM
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.008,89*
€ 1.068,09*
Lager 6C8MS
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.021,28*
€ 1.090,98*
Lager 4012
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.045,99*
€ 1.112,31*
Lager 1955
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,37*
€ 1.210,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,27*
€ 1.440,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,00*
€ 1.401,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,02*
€ 1.348,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,26*
€ 1.334,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,37*
€ 1.324,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufrüst-Set 1 1/2 - 2" 54-60mm REMS
REMS
131160 R
ab € 105,51*
Ähnlich
REMS 131116 R LCD-Digital-Thermometer
REMS
131116 R
ab € 32,44*
Ähnlich
REMS Einfriersatz 1/8" 131110
REMS
131110 R
ab € 77,97*
Ähnlich
REMS Einsatz 1 1/2", 2er-Pack 131156 R
REMS
131156
ab € 72,08*
Ähnlich
REMS Einsatz 2", 60mm, 2er-Pack 131158 R
REMS
131158
ab € 71,94*
Ähnlich
REMS Einsatz 54 mm, 2er-Pack 131157 R
REMS
131157
ab € 71,88*
Ähnlich
Rems Spannband #131104 R
REMS
131104 R
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen