Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOODJOB 0234-10 Kälteschutzhandschuhe Eco Winter Größe 10 schwarz/orange EN 388,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GOODJOB 0234-10 Kälteschutzhandschuhe Eco Winter Größe 10 schwarz/orange EN 388,
GOODJOB 0234-10 Kälteschutzhandschuhe Eco Winter Größe 10 schwarz/orange EN 388,
GOODJOB 0234-10 Kälteschutzhandschuhe Eco Winter Größe 10 schwarz/orange EN 388,
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996052
Hersteller:
     Goodjob
Herst.-Nr.:
     234_10
EAN/GTIN:
     4025888268812
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteschutzhandschuhe Eco Winter Gr.10 schwarz/orange EN 388,EN 511 PSA II 12PA nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester · Beschichtung: Latex geschrumpft · nahtloser Grobstrick (7gg) · innen angeraut für gute Isolation · flexible und wasserabweisende Beschichtung auf der Innenhand · hohe Griff- und Rutschsicherheit · Anwendu
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
234_10
Werksnummer:
4000391060
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 10 schwarz/orange
Produktart:
Kälteschutzhandschuh
Ausfuehrung:
Polyester / Latex schrumpfgeraut
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuh schwarz gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,14*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,15*
26 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,15*
Lager 1955
58 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,20*
61 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,82* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0234-11H
ab € 0,78*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0234-09H
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.