Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 12/ 30 SK R 88594 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997656
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885949420120030
EAN/GTIN:
     4048962104325
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Hochleistungsanker R 88594 FH II 12/30 SK A 4 25 Stück FISCHER Artikel 88594 A 4 FH II-SK FISCHER Hochleistungsanker FH II-SK mit Senkkopf - Abmessung: FH II 12/ 30 SK VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Gruppencode: 88594.942· Länge: 30mm· Normart: REYHER-Artikel 88594· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885949420120030
Werksnummer:
8000231810
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076640
Gewicht brutto Kg:
0,076640
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
FH II 12/ 30 SK
Norm:
R 88594
Produktart:
Hochleistungsanker
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13125
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 8,4736*
€ 9,7536*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,9151*
€ 10,2051*
5 Tage
540
25
pro Box
Frei Haus
ab € 8,9772*
€ 10,2572*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,3337*
€ 12,8745*
Lager 1955
150
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 11,051*
€ 12,9364*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 12,9364*
€ 15,39432
pro Box
ab 50 Boxen
€ 12,4437*
€ 14,808
pro Box
ab 125 Boxen
€ 11,621*
€ 13,82899
pro Box
ab 250 Boxen
€ 11,461*
€ 13,63859
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 11,051*
€ 13,15069
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 323,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.