Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II 12/30 SK R


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-510932
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510932
EAN/GTIN:
     4048962104325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus nicht rostendem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern im Außenbereich zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
105 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
30 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. / min. Dicke des Anbauteils:
30 / 6 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Schlüsselweite (Innen 6kant):
5 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
Innensechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
Werkstoff Anker:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Anker:
sonstige
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1914.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
13125
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 8,4736*
€ 9,7536*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,9151*
€ 10,2051*
5 Tage
540
25
pro Box
Frei Haus
ab € 8,9772*
€ 10,2572*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,3337*
€ 12,8745*
6 Tage
150
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 11,051*
€ 12,9364*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 9,7536*
€ 11,60678
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,6536*
€ 11,48778
pro Box
ab 125 Boxen
€ 9,1536*
€ 10,89278
pro Box
ab 250 Boxen
€ 8,8636*
€ 10,54768
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 8,4736*
€ 10,08358
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,4736* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 243,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.