Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 46040000 Fertigmontageset AXOR EDGE für Waschtischmischer bodenstehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 46040000 Fertigmontageset AXOR EDGE für Waschtischmischer bodenstehen
HANSGROHE 46040000 Fertigmontageset AXOR EDGE für Waschtischmischer bodenstehen
HANSGROHE 46040000 Fertigmontageset AXOR EDGE für Waschtischmischer bodenstehen
HANSGROHE 46040000 Fertigmontageset AXOR EDGE für Waschtischmischer bodenstehen
HANSGROHE 46040000 Fertigmontageset AXOR EDGE für Waschtischmischer bodenstehen
Artikel-Nr.:
     1955B-4040048160
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46040000
EAN/GTIN:
     4059625149331
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset AXOR EDGE für Waschtischmischer bodenstehend chrom .Ausladung 235 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikkartusche · Temperaturbegrenzung einstellbar · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4" · Ablaufventil aus Metall · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
46040000
Werksnummer:
6000646746
Länge netto mm:
1440,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
21,303000
Gewicht brutto Kg:
21,303000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Waschtischmischer
Ausfuehrung:
zur Bodenmontage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.707,90*
€ 1.899,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.865,88*
€ 2.064,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.878,27*
€ 2.073,50*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.902,40*
€ 2.102,53*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.862,63*
€ 2.131,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,38*
€ 2.536,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.052,58*
€ 2.442,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,47*
€ 2.307,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.906,81*
€ 2.269,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,63*
€ 2.216,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47010000
ab € 488,17*
Ähnlich
Hansgrohe
47010600
ab € 490,45*
Ähnlich
Hansgrohe
47040000
ab € 1.223,05*
Ähnlich
Hansgrohe
47040600
ab € 1.215,71*
Ähnlich
Hansgrohe
12114000
ab € 965,40*
Ähnlich
Hansgrohe
32512990
ab € 413,69*
Ähnlich
Hansgrohe
46030000
ab € 897,11*
Ähnlich
Hansgrohe
46031000
ab € 991,53*
Ähnlich
Hansgrohe
46041000
ab € 1.872,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.