Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE für Waschtischmischer bodenstehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646746
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46040000
EAN/GTIN:
     4059625149331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
.Ausladung 235 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikkartusche · Temperaturbegrenzung einstellbar · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 1155mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 235mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 235mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.707,90*
€ 1.899,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.865,88*
€ 2.064,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.878,27*
€ 2.073,50*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.902,40*
€ 2.102,53*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.862,63*
€ 2.131,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,50*
€ 2.467,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,84*
€ 2.409,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.024,83*
€ 2.409,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.940,47*
€ 2.309,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.940,46*
€ 2.309,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.897,66*
€ 2.258,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.897,65*
€ 2.258,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.878,27*
€ 2.235,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47010000
ab € 488,17*
Ähnlich
Hansgrohe
47010600
ab € 490,45*
Ähnlich
Hansgrohe
47040000
ab € 1.223,05*
Ähnlich
Hansgrohe
47040600
ab € 1.215,71*
Ähnlich
Hansgrohe
12114000
ab € 965,40*
Ähnlich
Hansgrohe
32512990
ab € 413,69*
Ähnlich
Hansgrohe
46030000
ab € 897,11*
Ähnlich
Hansgrohe
46031000
ab € 991,53*
Ähnlich
Hansgrohe
46041000
ab € 1.872,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.