Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA PASE25 N Stehlager-Gehäuseeinheit 25 mm Exzenterspannring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA PASE25 N Stehlager-Gehäuseeinheit 25 mm Exzenterspannring
INA PASE25 N Stehlager-Gehäuseeinheit 25 mm Exzenterspannring
INA PASE25 N Stehlager-Gehäuseeinheit 25 mm Exzenterspannring
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054491
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE25 N
EAN/GTIN:
     4012802838985
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA PASE25 N Stehlager-Gehäuseeinheit 25 mm Exzenterspannring
Innen 25 mm
Gewicht 0,7 kg
EAN 4012802838985
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Befestigung Exzenterspannring
Dichtung einfache Dichtung
Ausführung Befestigung von oben und unten
Farbe dunkelgrau

Stehlager-Gehäuseeinheit PASE25N 25mm Exzenterspannring INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung (1) · Ausführung: Befestigung von oben und unten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PASE25 N
Werksnummer:
10068550
Länge netto mm:
1,35
Breite netto mm:
0,70
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
0,670000
Gewicht brutto Kg:
0,670000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 17,51*
€ 23,65*
3 Tage
218
€ 7,90*
ab € 17,65*
€ 24,03*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 24,36*
1 Tag
212
€ 4,90*
ab € 18,32*
€ 24,68*
Lager 1955
218
€ 5,99*
ab € 18,26*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,26* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.