Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PASE25-XL-N INA Stehlagergehäuseeinheit PASE25-XL-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089D92_a.png
00089D92_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PASE25-XL-N
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096423150000
EAN/GTIN:
     4012802838985
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Baureihe: PASE.. Innendurchmesser d: 25 mm Bauform: zylindrisch Bauart: Halbrund mit langem Fuß Kurzzeichen Gehäuse: GRAE25-XL-NPP-B Kurzzeichen Lager: GG.ASE05 Gehäusewerkstoff: Grauguss Schmierbohrung Q: M6 Gehäusehöhe H: 70 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 70 mm Lochabstand J: 365 mm Gehäuselänge L: 130 mm Gehäusebreite A: 11 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 19 mm N1: 19 mm A1: 21 mm B1: 31 mm d3 max.: 37,5 mm S1: 23,5 mm H2: 14,9 mm Tragzahlen dynamisch: 14,9 kN Tragzahlen statisch: 7,8 kN Schutzkappe: KASK05 Gewinde: M6
Weitere Informationen:
A1:
21 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
31 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
PASE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
19 mm
d3 max.:
37,5 mm
Gehäusebreite A:
11 mm
Gehäusehöhe H:
70 mm
Gehäuselänge L:
130 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
H2:
14,9 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GRAE25-XL-NPP-B
Kurzzeichen Lager:
GG.ASE05
Lochabstand J:
365 mm
N1:
19 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
23,5 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Schutzkappe:
KASK05
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
70 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 17,51*
€ 23,65*
3 Tage
218
€ 7,90*
ab € 17,65*
€ 24,03*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 24,36*
1 Tag
212
€ 4,90*
ab € 18,32*
€ 24,68*
5 Tage
218
€ 5,99*
ab € 18,26*
€ 25,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,51* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.