Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIR25 UK Gelenkkopf 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIR25 UK Gelenkkopf 25 mm
INA GIR25 UK Gelenkkopf 25 mm
INA GIR25 UK Gelenkkopf 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083631
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIR25-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Gelenkkopf GIR25 UK 25mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIR25-UK
Werksnummer:
10147478
Länge netto mm:
0,65
Breite netto mm:
1,35
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,628000
Gewicht brutto Kg:
0,628000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 8,50*
ab € 18,80*
€ 24,56*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,63*
€ 44,30*
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 38,25*
€ 48,84*
Lager 1955
28
€ 5,99*
ab € 38,43*
€ 50,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,15*
€ 53,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 38,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.