Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gelenkkopf GIR25-UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GIR25-UK
Artikeldetailsicht INA INA Gelenkkopf GIR25-UK
Artikel-Nr.:
     223-6012958
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     006635520-0000
EAN/GTIN:
     4012802526875
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina

INA Gelenkkopf GIR25-UK

Gelenkkopf, GIR25-UK, INA / ELGES

Gelenkkopf GIR25-UK mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde

Abmessungen:

d: 25 mm
d: 64 mm
I: 126 mm

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller:
GIR25 UK, GIR25.UK, GIR25UK
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
64 mm
Breite:
126 mm
Gewicht:
0,64 kg
Dichtung:
keine, offenes Lager
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Innengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 18,80*
€ 24,56*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,63*
€ 44,30*
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 38,25*
€ 48,84*
5 Tage
28
€ 5,99*
ab € 38,43*
€ 50,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,15*
€ 53,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.