Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIR25-UK INA Gelenkkopf GIR25-UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
001920F9_a.png
001920F9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIR25-UK
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066355200000
EAN/GTIN:
     4012802526875
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, offen, RechtsgewindeTechnische Eigenschaften: Toleranz Innendurchmesser d1: -,01 mm Außendurchmesser D: 42 mm Toleranz Breite B: -,12 mm Außendurchmesser dk: 35,5 mm Schultermaß d1: 29,3 mm Außendurchmesser d2: 64 mm Gewinde: M24x2 Außendurchmesser d4: 33,5 mm Höhe h1: 94 mm Gesamthöhe l4: 126 mm Höhe l5: 12 mm Mittenmaß l7: 32 mm Außendurchmesser d5: 42 mm Außendurchmesser W: 36 mm Kippwinkel: 7 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,05 mm Kantenabstand r1s min.: 0,6 mm Breite C: 17 mm l1: 48 mm Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Außendurchmesser d2:
64 mm
Außendurchmesser d4:
33,5 mm
Außendurchmesser d5:
42 mm
Außendurchmesser dk:
35,5 mm
Außendurchmesser W:
36 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
17 mm
Gesamthöhe l4:
126 mm
Gewinde:
M24x2
Höhe h1:
94 mm
Höhe l5:
12 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,6 mm
Kippwinkel:
7 °
l1:
48 mm
Mittenmaß l7:
32 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,05 mm
Schultermaß d1:
29,3 mm
Toleranz Breite B:
-,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,01 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 235GIR25-UK, 0066355200000, GIR25-UK
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 8,50*
ab € 18,80*
€ 24,56*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,63*
€ 44,30*
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 38,25*
€ 48,84*
5 Tage
28
€ 5,99*
ab € 38,43*
€ 50,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,15*
€ 53,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 34,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.