Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Best Nitri-Solve© 730 Gr.6 Nitrilkautschuk grün Handschuh, Gr.6 = XS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Best Nitri-Solve© 730 Gr.6 Nitrilkautschuk grün Handschuh, Gr.6 = XS
Best Nitri-Solve© 730 Gr.6 Nitrilkautschuk grün Handschuh, Gr.6 = XS
Best Nitri-Solve© 730 Gr.6 Nitrilkautschuk grün Handschuh, Gr.6 = XS
Artikel-Nr.:
     1955B-4040112988
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     730-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Best Nitri-Solve© 730 Gr. 6 Nitrilkautschuk grün Schutzstulpe, Gr. 6 = XS velourisiert G Ein geschmeidiger, schweißaufsaugender Handschuh zum Schutz gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit. Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Oberfläche bietet bessere Griffigkeit. Minimales Allergierisiko. Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen. Lässt sich leicht einhändig verwenden. Gut geschütztes Handgelenk.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Grün Material: 100% Nitrilkautschuk Größen: 6 – 11 Länge: ca. 330 mm Anwendung: Chemischer Pflanzenschutz, Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau, Lackier- und Spritzwerkstätten, Aufbringen von Beschichtungen, Abwaschen, Reinigen Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,38 mm Beschaffenheit: Vollbeschichtung, Wellenkante, texturierte Oberfläche, unbehandelt, anatomische Form, enthält keine Silikone Hinweis: Preis-Leistung super, Chemikalienschutz JKL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
730-6
Werksnummer:
2445073060
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
6
Material:
Nitril
Produktart:
Nitril, grün, velourisiert 330mm, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,10167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,88008*
€ 22,4673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,35008*
€ 20,6466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,33008*
€ 19,4328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,22004*
€ 15,73185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.