Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 125 mm Vollgummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
71956317
71956317
Artikel-Nr.:
     2011-71956317
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     71956317
EAN/GTIN:
     4260291118112
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus Vollgummi mit einem Ø von 125 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie ist bodenschonend, kann jedoch leichte Spuren hinterlassen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und ist gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle ohne spezielle Anforderungen für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus Vollgummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M10
Achsloch|L|D:
M10
Bodenschonung|P:
4
Breite:
38 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe|D:
125 mm
Herstellernummer:
125P4S4R0N
Lager:
Rollenlager
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Vollgummi
Material Lauffläche:
Vollgummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
100 kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Radbreite|L|D:
38 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
125 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
3
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
62997027
ab € 3,09*
Sonstiges
der Rollende Shop
65188033
ab € 3,62*
Sonstiges
der Rollende Shop
47598388
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.