| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000003602 Herst.-Nr.: 272682300000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Finder Stromstoßschalter EVO für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-500 VA, Glüh- und Halogenlampen- 1000 W, Leuchtstofflampen kompensiert-360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert-400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/aus an/an an, Kontaktmaterial AgNi, Spule mit Überhitzungsschutz. Relaisschutzart: IP 20, Herstellernummer: 272682300000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,50* | € 11,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,03* | € 11,56* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 8,93* | € 12,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,70* | € 19,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,41* | € 23,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|