Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO x2; USpule: 230VAC; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO x2; USpule: 230VAC; 10A
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO x2; USpule: 230VAC; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-27.26.8.230.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     27.26.8.230.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stoßrelais finder
Hersteller: FINDER
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -40...40°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: NO x2
Betriebsstrom max.: 10A
Anzahl der Betriebsmodi: 3
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: bistabil;Impuls
Relaisserie: 27.26
Spulennennspannung: 230V AC
Max. Kontaktspannung: 230V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 11,54*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,03*
€ 11,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,93*
€ 12,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 19,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,41*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.