| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1234657 Herst.-Nr.: 27.26.8.230.0000 EAN/GTIN: 8012823352305 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stromstoßschalter EVO für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-500 VA, Glüh- und Halogenlampen- 1000 W, Leuchtstofflampen kompensiert-360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert-400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/aus an/an an, Kontaktmaterial AgNi, Spule mit Überhitzungsschutz. Relaisschutzart: IP 20 Montageart: Unterputz, Funktion: mechanisch, Bemessungsstrom: 10 A, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 184...253 V, Max. Glühlampenlast: 1000 W, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 27.26.8.230.0000 | Ident Code: | 272682300000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,50* | € 11,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,03* | € 11,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 8,93* | € 12,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,70* | € 19,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,41* | € 23,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|