Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60003230 - Aufbauthermostat als STB, Regelbereich +70+130°C mit Fernleitung 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat 70..130°C 60003230
Thermostat 70..130°C 60003230
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000001019
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003230
EAN/GTIN:
     4053877008668
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Aufbauthermostat als Sicherheitstemperaturbegrenzer im Gehäuse Schutzart IP54 mit Messbereich +70 bis +130°C. Die Fernleitung von 2000mm Länge aus Kupfer ist aufgerollt und im Gehäuse platziert. Die Temperatureinstellung erfolgt mit Hilfe eines Schraubendrehers nach Abnahme des Gehäusedeckels.Die eingestellte Schalttemperatur kann ohne Abnahme des Gehäusedeckels abgelesen werden. Die Schaltpunktgenauigkeit beträgt in der ersten Hälfte des Regelbereichs +0/-12K und in der zweiten Hälfte des Regelbereichs +0/-5K. Der Prozessanschluss ist ein glatter Rundfühler mit einem Durchmesser von 6mm und einer Länge von 60mm aus Kupfer. Die Entriegelungsdifferenz beträgt ca. 10K. Der Thermostatkopf ist umgebungstemperaturkompensiert. Die maximale Schaltleistung beträgt 16A, 230V. Das Gerät ist gemäß DIN EN 14597 zugelassen und insbesondere für die Anwendungen der Gebäudeautomation geeignet., Herstellernummer: 60003230
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,57*
€ 119,44*
€ 5,00*
ab € 99,26*
€ 123,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,62*
€ 128,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,97*
€ 130,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,25*
€ 153,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.