Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat 70..130°C 60003230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat 70..130°C 60003230
Thermostat 70..130°C 60003230
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517B-86651912
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003230
EAN/GTIN:
     4053877008668
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler

Thermostat 70..130°C 60003230

Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat mit Umschaltkontakt sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 149 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
70 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
130 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,82*
€ 119,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,82*
€ 122,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,27*
€ 127,99*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,41*
€ 131,17*
Frei Haus
ab € 107,99*
€ 137,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.