|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000001050 Herst.-Nr.: 60003366 EAN/GTIN: 4053877016380 |
| |
|
|  |  |
 | Mechanischer Thermostat im Gehäuse mit einem Wendelfühler aus Edelstahl, die Temperatureinstellung erfolgt im inneren des Gehäuses mittels eines Schraubendrehers. Die Schaltpunktgenauigkeit beträgt +/-2K im mittleren Skalendrittel.Die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 2,5 % vom Skalenumfang. Der Thermostatkopf ist umgebungstemperaturkompensiert. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt 16A, 230V. Das Gerät ist zugelassen gemäß ATEX und dient der Überwachung und Regelung von Temperaturen in explosionsgefährdeten Bereichen. Zugelassen ist der Einsatz in Gas- und Dampfumgebungen in den Zonen 1 und 2, sowie in Umgebungen mit leitfähigen Stäuben in den Zonen 21 und 22. Das Gerät ist geeignet für Temperaturklasse T6, RoHS konform und cadmiumfrei., Herstellernummer: 60003366 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Aufbauthermostat, Kapillar-Thermostat, Kapillarrohrregler, Kapillarthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, analoger klimaregler, JUMO |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 447,00* | € 522,78* |  |  |  | Lager 2064 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 448,80* | € 523,37* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 472,21* | € 551,86* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 488,05* | € 569,71* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 490,72* | € 577,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2064 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2064 |  | Versand: Lager 2064 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|