Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

805076 - Lichtleitergerät SU19/110/115/123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000007893
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     805076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Tastweite: bis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm Signalausgang: 1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend programmierbar Anschluss: 2 m Kabel, 4 x 0,14 mm ², PVC Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC Umgebungstemperatur: -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F), Herst.Nr. 805076
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,05*
€ 164,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,09*
€ 177,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,25*
€ 180,63*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,18*
€ 181,78*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 157,18*
€ 183,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
KLE-C01-2,2-2,0-K102
ab € 60,50*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.