| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3691648 Herst.-Nr.: SU19/110/115/123 EAN/GTIN: 4050143056002 |
| |
|
| | |
| Tastweite: bis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146), Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, 660 nm, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang NPN/PNP, kurzschlussfest, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend programmierbar, Anschluss: 2 m Kabel, 4 x 0,14 mm², PVC, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 16000 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Lichtart: Rotlicht unpolarisiert, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | SU19/110/115/123 | Ident Code: | 805076 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,05* | € 164,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 151,09* | € 177,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 152,25* | € 180,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,18* | € 181,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 157,18* | € 183,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|