Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Industriepapierrolle AG-076-22, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Plock
Lager 2098
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2098-AG-076-22
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-076-22
EAN/GTIN:
4260038114865
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Industriepapierrolle AG-076-22, 21,7x33,3cm, blau
100 % Zellstoffpapier, geprägt
Farbe: blau
Anzahl Lagen: 2
Blatt-Anzahl: 1000 Blatt
Blatt-Abmessung: 21,7 x 33,3 cm
Inhalt/Karton: 2 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
21,7x33,3cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
... >
Lager 2098
>
Handtuchrollen & Industrierollen
>
Industriepapierrollen
Weitere Suchbegriffe:
Rollenpapierhandtücher
,
Einwegputztücher
,
Industrieputzpapier
,
Papier-Wischtücher
,
Papierputztücher
,
Papierreinigungstücher
,
Papierwischtücher
,
Putzpapier
,
Reinigungspapier
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
putzpapier blau 2 lagig
,
handtuchrollen
,
handtuchrollen blau
,
Putztuch
,
Handtuchpapierrollen
,
Putztuchrollen
,
Papierrollen
,
Küchenpapier
,
Industriepapierrolle
,
Werkstattrolle
,
Handwerkerrolle
,
Einwegtücher
,
Zupftücher
,
blaue-Rolle
,
Werkstattbedarf
,
Universalputztücher
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2098
2 Tage
1398
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,225*
€ 15,485*
Lager 2607
4 Tage
20
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 18,45*
Lager 9428
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.738,88*
€ 2.030,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,485*
€ 18,42715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,165*
€ 18,04635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,895*
€ 17,72505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,545*
€ 17,30855
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,245*
€ 15,76155
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,945*
€ 14,21455
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,225*
€ 10,97775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 30,97* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2098
Versand:
Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2098
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-073, blau
Plock
AG-073
€ 16,455*
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-074, blau
Plock
AG-074
€ 38,65*
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-076, blau
Plock
AG-076
€ 43,89*
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-078, hochweiss
Plock
AG-078
€ 21,62*
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-079, blau
Plock
AG-079
€ 17,58*
Ähnlich
Industriepapierrolle AG-086, hochweiss
Plock
AG-086
€ 21,765*
Ähnlich
Industriepapierrolle HP-99074, blau
Plock
HP-99074
€ 32,60*
Ähnlich
Industriepapierrolle HP-99076, blau
Plock
HP-99076
€ 22,305*
Ähnlich
Industriepapierrolle ST-88076, blau
Plock
ST-88076
€ 25,135*
Ähnlich
Industriepapierrolle SY-66076-5, blau
Plock
SY-66076-5
€ 17,375*
Ähnlich
Industriepapierrolle SY-6607622-5, blau
Plock
SY-6607622-5
€ 10,90*
Ähnlich
SOBSY Industriepapierrolle SY-66074, 3-lagig, rec- blau
Plock
SY-66074
€ 38,60*
Ähnlich
SOBSY Industriepapierrolle SY-66078, 2-lagig, rec- weiss
Plock
SY-66078
€ 13,785*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.