Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckeleimer
>
Artikel
Big-Box Swing 35 Liter, Hailo, VB 001498, Edelstahl, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hailo
icecat
Lager 2102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-26001498
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
26001498
EAN/GTIN:
4007126001498
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Big-Box Swing 35 Liter, Hailo, VB 001498, Edelstahl, Schwarz
Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 4007126001498
Intrastat-Code: 73102990
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 3,700 kg
Verpackung Länge: 80 mm
Verpackung Breite: 350 mm
Verpackung Höhe: 530 mm
Stücke pro Palette: 60
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Betrieb
>
Eimer
>
Container
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
edelstahl papierkorb hailo
,
schwingdeckel eimer
,
schwingdeckel-eimer edelstahl
,
Schwingdeckel-Eimer Schwingdeckeleimer Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8MLUH
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,68*
€ 61,54*
Lager 94QG7
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 50,17*
€ 65,36*
Lager 467
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 50,67*
€ 65,86*
Lager 1682
2 Tage
33
€ 5,95*
ab € 51,14*
€ 67,03*
Lager 2102
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 62,50*
€ 81,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2102
Versand:
Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollen-Set für Hailo Big-Box, 4 aufsteckbare Rollen
Hailo
1580-001
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen