Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschender Papierkorb 80 Liter, VB 108000, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerlöschender Papierkorb 80 Liter, VB 108000, Grau
Feuerlöschender Papierkorb 80 Liter, VB 108000, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-31002030
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31002030
EAN/GTIN:
     8713631002030
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Feuerlöschender Papierkorb 80 Liter, VB 108000, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631002030
Intrastat-Code: 73101000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 5,560 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,092 m3
Verpackung Länge: 480 mm
Verpackung Breite: 480 mm
Verpackung Höhe: 580 mm
Stücke pro Palette: 8

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, abfallkorb, Abfall-Korb Abfallkorb Müllkorb Papiereimer Papierkorb Brandschutzbehälter Selbstlöschende Abfallbehälter Selbstlöschender Papierkorb Sicherheits-Papierkorb Sicherheitsabfallbehälter Sicherheitspapierkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
€ 5,00*
ab € 74,77*
€ 99,47*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 99,47*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 101,98*
10 Tage
25
€ 7,90*
ab € 77,65*
€ 103,25*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 104,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.