Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 70 Liter VB 205031 - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 70 Liter VB 205031 - Grau
Abfallsammler 70 Liter VB 205031 - Grau
Artikel-Nr.:
     2102-31029266
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31029266
EAN/GTIN:
     8713631029266
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel- eimer 70l
schwingdeckel eimer
Abfallsammler mit Druckdeckel. Ausgestattet mit Inneneimer aus Metall (33x35x57cm), der durch das vorziehen der Vorderseite einfach entleert werden kann.
l Farbe: Grau
l Gewicht (kg): 23,560
l Volumen (m3):
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer grau, Schwingdeckel-Eimer Schwingdeckeleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 382,17*
€ 491,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,89*
€ 491,46*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,44*
€ 584,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,51*
€ 578,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,60*
€ 549,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,69*
€ 518,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,17*
€ 454,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.