Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer mit Pushklappe grau 70 L aus Metall, mit leicht zu entleerenden Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99VB205031GR
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31029266
EAN/GTIN:
     8713631029266
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel- eimer 70l
schwingdeckel eimer
Weitere Informationen:
Art:
mit Push-Deckel
Inhalt:
bis 70 L
Inneneim:
er: 1-fach
Material:
Metall
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer grau, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 382,17*
€ 491,44*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,89*
€ 491,46*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,46*
€ 584,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,53*
€ 578,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,62*
€ 549,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,71*
€ 518,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,89*
€ 455,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.