Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschender Papierkorb Edelstahl 30 Liter, VB 103004, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöschender Papierkorb Edelstahl 30 Liter, VB 103004, Edelstahl
Feuerlöschender Papierkorb Edelstahl 30 Liter, VB 103004, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31032242
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31032242
EAN/GTIN:
     8713631032242
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Feuerlöschender Papierkorb Edelstahl 30 Liter, VB 103004, Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631032242
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 3,500 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,041 m3
Verpackung Länge: 350 mm
Verpackung Breite: 350 mm
Verpackung Höhe: 500 mm
Stücke pro Palette: 24

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, selbstlöschende abfallbehälter edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallstation edelstahl, Abfall-Korb Abfallkorb Müllkorb Papiereimer Papierkorb Edelstahlpapierkorb Stahlpapierkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
6
€ 4,95*
ab € 59,12*
€ 80,60*
3 Tage
6
€ 5,00*
ab € 60,48*
€ 80,60*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 62,30*
€ 83,04*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 63,92*
€ 85,26*
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 88,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.