Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Papierkorb,selbstlöschend,30l,HxØ 470x335mm,Kopfteil Edelstahl,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523740
523740
Artikel-Nr.:
     827-523740
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631032242
EAN/GTIN:
     8713631032242
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Papierkorb
  • selbstlöschend
  • Für den Einsatz im Innenbereich
  • Inhalt 30 l
  • Höhe x Durchmesser 470 x 335 mm
  • Mit Löschkopf
  • Kopfteil aus Edelstahl
  • Korpus aus Edelstahl
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Edelstahl-Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Sicherheits-Papierkorb, Feuerhemmender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
30 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
470 mm
Durchmesser:
335 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Kopfteil:
Edelstahl
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, selbstlöschende abfallbehälter edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallstation edelstahl, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Feuerhemmender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
11
€ 4,95*
ab € 60,34*
€ 80,41*
3 Tage
36
€ 5,00*
ab € 60,34*
€ 80,41*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 62,16*
€ 82,88*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 63,78*
€ 85,03*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 88,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.