Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artistic Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 922505, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artistic Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 922505, Matt Edelstahl
Artistic Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 922505, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31064090
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31064090
EAN/GTIN:
     8713631064090
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Artistic Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 922505, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631064090
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,170 kg
Verpackung Länge: 215 mm
Verpackung Breite: 215 mm
Verpackung Höhe: 305 mm
Versandkarton Länge: 445 mm
Versandkarton Breite: 445 mm
Versandkarton Höhe: 320 mm
Stücke pro Palette: 56

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl 5l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 21,00*
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 14,79*
€ 21,06*
3 Tage
1
1
€ 5,00*
ab € 15,77*
€ 22,47*
11 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 22,71*
Lager 2102
23
1
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.