Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetikeimer Artistic 5 l, Edelstahl matt 224159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224159-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631064090
EAN/GTIN:
     8713631064090
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Kosmetikeimer Artistic 5 l, Edelstahl matt Kosmetikartikel in wertigem Design-Behälter dezent beseitigen: Der Kosmetikeimer Artistic aus mattem Edelstahl verbindet auffällig runde Formen mit einem unauffällig schließenden Dämpfungsdeckel. Mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich. Kosmetikeimer Artistic aus mattem Edelstahl Formschönes Design Dämpfungs-Schließmechanismus für leises Bedienen Herausnehmbarer Kunststoff-Inneneimer Mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 5 l Abschließbar = ja Flüssigkeitsdicht = nein Kennzeichnung inklusive = nein Bügel/Griffe = Bügelgriff Höhe = 290 Breite = 205 mm Tiefe = 265 mm Farbe = Edelstahl mattiert
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
5 l
Breite:
205 mm
Farbe:
Edelstahl mattiert
Flüssigkeitsdicht:
nein
Höhe:
290
Tiefe:
265 mm
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Innenbereich
Bügel/Griffe:
Bügelgriff
Kennzeichnung inklusive:
nein
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
215.00 mm
DEPTH GRO:
265.00 mm
WEIGHT GRO:
1.170000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
456
1
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 21,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 14,76*
€ 21,23*
Lager 4445
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,80*
€ 21,29*
10 Tage
16
2
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 22,89*
6 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.