Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U Black Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U Black Line
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U Black Line
Artikel-Nr.:
     2102-347409
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347409
EAN/GTIN:
     4059395043129
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U Black Line

  • Volltürkühlschrank
  • Black Line
  • Rückwandverdampfer
  • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
  • Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Manuelles Thermostat
  • 45 mm Isolierung
  • Umluftkühlung
  • Tür mit Schloss
  • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 619,37*
€ 720,01*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.605,37*
€ 1.817,73*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,73*
€ 2.163,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,00*
€ 2.137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,49*
€ 2.036,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,15*
€ 1.977,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,37*
€ 1.910,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347206
ab € 360,20*
Ähnlich
KBS
347406
ab € 609,25*
Ähnlich
KBS
347209
ab € 370,52*
Ähnlich
KBS
347609
ab € 766,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.