Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114384/full/347406-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114384/full/347406-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
KBS Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U
Artikel-Nr.:
     2102-347406
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347406
EAN/GTIN:
     4059395003468
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 402 U


Umluft Gewerbekühlschrank mit abschließbarer Volltür


  • Volltürkühlschrank
  • Rückwandverdampfer
  • Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
  • Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Manuelles Thermostat
  • 45 mm Isolierung
  • Umluftkühlung
  • Tür mit Schloss
  • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts wechselbar
Aussenmaterial : Stahlblech weiss
Innenmaterial : ABS Kunststoff weiss
Temperatur von C° : +/-0
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,130
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 74
Serienzubehör : 3 Roste, 1 Bodenrost weiss, Schloss
Zubehör : 56,999003,999027
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 361
Nutzinhalt Kühlung (l): 226
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 75
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 1,879
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 686
Energieeffizienzklasse : D
Energieeffizienzindex EEI : 70
Energieausweis : 347406-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395003468


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Gastro-Kühlschrank Gastrokühlschrank Gastronomiekühlschrank Gewerbe-Kühlschrank Gewerbekühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 609,25*
€ 704,59*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.100,29*
€ 1.255,88*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,88*
€ 1.494,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,72*
€ 1.482,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,07*
€ 1.417,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,30*
€ 1.371,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,29*
€ 1.309,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347206
ab € 360,20*
Ähnlich
KBS
347506
ab € 758,08*
Ähnlich
KBS
347606
ab € 752,73*
Ähnlich
KBS
347700
ab € 897,83*
Ähnlich
KBS
347209
ab € 370,52*
Ähnlich
KBS
347409
ab € 619,37*
Ähnlich
KBS
347609
ab € 766,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.