Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114391/full/347506-kuehlschrank-kbs-502-u-ansicht-5-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114391/full/347506-kuehlschrank-kbs-502-u-ansicht-5-kbs-gastrotechnik.png
KBS Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR
Artikel-Nr.:
     2102-347515
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347515
EAN/GTIN:
     4059395003536
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR


Umluft Gewerbekühlschrank mit abschließbarer Volltür, GN 2/1 Behälter auf den Rosten platzierbar, Außenseite dreiseitig Edelstahl


  • Volltürkühlschrank
  • Großflächiger Rückwandverdampfer
  • Kunststoff-Innenbehälter
  • Boden mit gerundeten Ecken und Reinigungsablauf
  • 4 Metalleisten für die Aufnahme der Roste
  • GN 2/1 Behälter auf den Rosten plazierbar
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Manuelles Thermostat
  • 45 mm Isolierung
  • Umluftkühlung
  • Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
  • Tür abschließbar
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Servicefreundlich
  • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
  • Vorne 2 höhenverstellbare Füße
  • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts wechselbar
Aussenmaterial : CHR
Innenmaterial : ABS Kunststoff weiß
Temperatur von C° : +/-0
Temperatur bis C° : +8
Anschlusswert in kW : 0,130
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 97
Serienzubehör : 3 Roste, weiss, Tür mit Schloss
Zubehör : 55,808289,808288,999027
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 522
Nutzinhalt Kühlung (l): 410
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 55
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 95
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 1,71
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 624
Energieeffizienzklasse : C
Energieeffizienzindex EEI : 48,66
Energieausweis : 347515-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395003536


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Gastro-Kühlschrank Gastrokühlschrank Gastronomiekühlschrank Gewerbe-Kühlschrank Gewerbekühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 870,82*
€ 1.005,91*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.570,37*
€ 1.765,72*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,72*
€ 2.101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,32*
€ 2.076,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,95*
€ 1.978,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,38*
€ 1.921,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.570,37*
€ 1.868,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347215
ab € 439,83*
Ähnlich
KBS
347415
ab € 708,00*
Ähnlich
KBS
347706
ab € 1.006,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.