Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR
Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR
Energielabel-347515-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR
Ansicht 3-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR
Ansicht 4-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-347515
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347515
EAN/GTIN:
     4059395003536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
• Volltürkühlschrank • Großflächiger Rückwandverdampfer • Fungenloser Kunststoff-Innenbehälter • Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation • Boden mit gerundeten Ecken und Reinigungsablauf • Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation • 4 Metallleisten für die Aufnahme der Roste • GN 2/1 Behälter auf den Rosten platzierbar • Digitale Temperaturanzeige • Manuelles Thermostat • 45 mm Isolierung • Umluftkühlung • Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste • Tür abschließbar • Türanschlag rechts, wechselbar • Servicefreundlich • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Füße • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 777 x 715 x 1720 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C • Außenmaterial Edelstahl 3 seitig • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,13 kW 230 Volt • Bruttogewicht 97 Kg • Serienzubehör 3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 522 Liter • Nutzinhalt Kühlung 416 Liter • Energieverbrauch 752 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 44 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 388713 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
752 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
416 Liter
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502 U CHR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
5
Frei Haus
ab € 871,46*
€ 985,57*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.564,80*
€ 1.733,92*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,57*
€ 1.172,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,12*
€ 1.163,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,02*
€ 1.123,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,63*
€ 1.089,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,46*
€ 1.037,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
347215
ab € 438,78*
Ähnlich
KBS
347415
ab € 708,63*
Ähnlich
KBS
347706
ab € 1.005,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.