Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Typ GU-RZ GU-RZ 30, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Typ GU-RZ GU-RZ 30, lackiert, RAL 7005 Mausgrau
Kippbehälter Typ GU-RZ GU-RZ 30, lackiert, RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     2102-4409-32-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-32-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462062467
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Der Kippbehälter für Routenzüge

Eigenschaften

  • Günstiger Kippwinkel
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Passend für Rollwagen 1200 x 800 mm

  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462062467
  • Eigengewicht 105 kg
  • Länge 1230 mm
  • Breite 875 mm
  • Höhe 530 mm
  • RAL-Nummer RAL 7005
  • Farbe Mausgrau
  • Tragfähigkeit 750
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Inhalt 0.30 m³
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,28*
€ 658,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,69*
€ 658,09*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,70*
€ 714,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,91*
€ 722,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,98*
€ 736,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,07*
€ 783,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,90*
€ 768,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,11*
€ 743,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,81*
€ 725,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,28*
€ 694,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490988
ab € 94,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.