Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4409-32-0000-5, Bauer Kippbehälter Typ GU-RZ 30, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1524397
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-32-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462062467
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4409-32-0000-5, Kippbehälter Typ GU-RZ 30, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
530 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
150 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
105 kg
Länge:
1230 mm
Breite:
875 mm
Höhe:
530 mm
Versand-Länge:
1230 mm
Versand-Breite:
875 mm
Versand-Höhe:
530 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
750
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
0.30 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,28*
€ 658,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,69*
€ 658,09*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,70*
€ 714,60*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,91*
€ 722,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,98*
€ 736,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,87*
€ 860,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,62*
€ 845,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,85*
€ 819,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,17*
€ 799,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,91*
€ 769,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490988
ab € 94,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.