Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Kippbehälter, LxBxH 1230x875x530 mm,, Stahl, Vol. 0,3 cbm, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter für Routenzüge
Kippbehälter für Routenzüge
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-GU-RZ 30 RAL 7005
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU-RZ 30 RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462062467
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippbehälter, Stahl, LxBxH 1230x875x530 mm, Volumen 0,3 cbm, Traglast 750 kg, Farbe RAL 7005 mausgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
105,000 kg
Breite:
87,50 cm
Höhe:
53,00 cm
Länge:
123,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,28*
€ 658,07*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,69*
€ 658,09*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,70*
€ 714,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,91*
€ 722,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,98*
€ 736,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,09*
€ 783,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,93*
€ 768,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,13*
€ 743,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,83*
€ 725,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,69*
€ 694,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490988
ab € 94,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.