Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Auffangwanne 2000 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2000 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2000 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-02-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-02-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462020702
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

2000, lackiert, RAL 5012 Lichtblau


Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne lxb 800 x 800 mm, fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,06*
€ 248,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,89*
€ 249,67*
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,30*
€ 277,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,88*
€ 284,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,92*
€ 286,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,34*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,60*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,74*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 94,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.