Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2010 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2010 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2010 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-09-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-09-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462041134
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

2010, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Ohne Stützfüße
  • Passend für Europalette 1200 x 800
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer kleingebindewanne, fasswanne, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,61*
€ 374,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,64*
€ 374,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,12*
€ 376,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,26*
€ 380,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,14*
€ 412,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,77*
€ 445,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,74*
€ 420,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,93*
€ 412,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-2
ab € 244,86*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-1
ab € 245,76*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-3
ab € 245,61*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-5
ab € 244,87*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-4
ab € 245,16*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-7
ab € 286,48*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-2
ab € 287,52*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-1
ab € 287,10*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-3
ab € 288,99*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-4
ab € 288,35*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-7
ab € 294,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.