Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1720xB1070xH1095mm gelborange Inh.1,2 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1341037
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 1200 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462027107
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
200 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
1095 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Gesamtlänge:
1720 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kipp behälter, kippbehälter 1,2 m³, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,46*
€ 802,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,83*
€ 802,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,25*
€ 807,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,84*
€ 807,90*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,11*
€ 810,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,02*
€ 963,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,07*
€ 954,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,82*
€ 931,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,30*
€ 914,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,11*
€ 891,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,52*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,70*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 176,30*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 176,27*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 230,60*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,79*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.