Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Glastürkühlschrank KBS 375 GU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/32967/full/60131-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/32967/full/60131-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Glastürkühlschrank KBS 375 GU
Artikel-Nr.:
     2102-60131
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60131
EAN/GTIN:
     4059395057997
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Glastürkühlschrank KBS 375 GU


Glastürkühlschrank mit Schloss


Breite innen (mm): 490
Tiefe innen (mm): 447
Höhe innen (mm): 1570
Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glastür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts
Allgemeine Bestückung : 399 Dosen 0,33 L oder, 224 PET-Flaschen 0,5 L
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Stahlblech, weiss beschichtet
Innenmaterial : ABS-Kunststoff, weiss
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,267
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 81
Serienzubehör : 5 Roste max je 20kg Tragkraft, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen und, Schalter für die Innenbeleuchtung
Zubehör : 6041158
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 382
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 2,70
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 986
Klimaklasse : 4
Nummer GTIN Nummer : 4059395057997
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs flaschenkühlschrank, flaschen kühlschrank, Flaschen-Kühlschrank Flaschenkühlschrank Getränke-Kühlschrank Getränkekühlschrank Glastür-Kühlschrank Glastürkühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,79*
€ 1.238,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,65*
€ 1.219,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,22*
€ 1.161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,08*
€ 1.142,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,74*
€ 1.126,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.