Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Glastürkühlschrank KBS 375 GDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/32968/full/60146-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/32968/full/60146-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Glastürkühlschrank KBS 375 GDU
Artikel-Nr.:
     2102-60146
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60146
EAN/GTIN:
     4059395058000
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Glastürkühlschrank KBS 375 GDU


Glastürkühlschrank mit Display und Schloss


Breite innen (mm): 490
Tiefe innen (mm): 447
Höhe innen (mm): 1570
Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glastür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts
Allgemeine Bestückung : 399 Dosen 0,33 L oder, 224 PET-Flaschen 0,5 L
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Stahlblech, weiss beschichtet
Innenmaterial : ABS-Kunststoff, weiss
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,282
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 83
Serienzubehör : 5 Roste max 20kg Tragkraft, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen,, Schalter für Innen-/ und Displaybeleuchtung
Zubehör : 6041158
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 382
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Displaybeleuchtung : ja
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 3,20
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 1168
Klimaklasse : 4
Nummer GTIN Nummer : 4059395058000
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs flaschenkühlschrank, flaschen kühlschrank, Flaschen-Kühlschrank Flaschenkühlschrank Getränke-Kühlschrank Getränkekühlschrank Glastür-Kühlschrank Glastürkühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,88*
€ 1.306,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,01*
€ 1.294,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,81*
€ 1.233,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,50*
€ 1.195,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,27*
€ 1.147,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.