Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU Umluftkühlschrank Glastürkühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/32723/full/60262.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/32723/full/60262.jpg
KBS Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU Umluftkühlschrank Glastürkühlschrank
Artikel-Nr.:
     2102-60205
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60205
EAN/GTIN:
     4059395058017
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU


Glastürkühlschrank mit 2 Schiebetüren


Breite innen (mm): 1028
Tiefe innen (mm): 640
Höhe innen (mm): 1355
Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glasschiebetür
Anzahl der Türen : 2
Allgemeine Bestückung : 1362 Dosen 0,33 L oder 676 PET Flaschen 0,5 L
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : Stahlblech, weiss beschichtet
Innenmaterial : Stahlblech, weiss beschichtet
Temperatur von C° : +/-0
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,622
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 191
Serienzubehör : 4 höhenverstellbare Roste; Schloss, 4 höhenverstellbare Füße
Zubehör : 6041199,6032597
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 1068
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Displaybeleuchtung : ja
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 9,31
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 3398
Klimaklasse : 4
Nummer GTIN Nummer : 4059395058017
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastro-Kühlschrank, Gastrokühlschrank, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbekühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, kbs gastrokühlschrank, gastro kühlschrank, Flaschen-Kühlschrank Flaschenkühlschrank Getränke-Kühlschrank Getränkekühlschrank Glastür-Kühlschrank Glastürkühlschrank Umluft-Kühlschrank Umluftkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.988,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.180,60*
€ 2.594,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.149,91*
€ 2.558,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.060,27*
€ 2.451,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.016,76*
€ 2.399,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.988,46*
€ 2.366,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.