Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Kühlgeräte
>
Kühlschrank
>
Gewerbekühlschrank
>
Backwarenkühlschrank
>
Artikel
Bäckerei Edelstahl Gewerbe-Kühlschrank BKU 607
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-60421013
Hersteller:
KBS
Herst.-Nr.:
60421013
EAN/GTIN:
4059395037371
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank
Bäckerei Edelstahl Gewerbe-Kühlschrank BKU 607
Elektronische Steuerung
Digitale Temperaturanzeige
Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
Automatische Abtauung
Umluftkühlung
Serienmäßig mit 3 rilsanierten Rosten
Maximal können 20 Roste/Bleche 600x400 mm mit 60 mm Abstand eingebracht werden
Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
Edelstahl-Boden mit Reinigungsablauf
Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
Edelstahl-Füße höhenverstellbar von 125 bis 200 mm
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Nicht WebShop Relevante Kategorien
>
KBS Gastrotechnik
>
Glastürkühlschrank
Weitere Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
,
Gastrokühlschrank
,
Gastronomiekühlschrank
,
Gewerbe-Kühlschrank
,
Gewerbekühlschrank
,
Umluft-Kühlschrank
,
Umluftkühlschrank
,
kbs gastrokühlschrank
,
gastro kühlschrank
,
Kälte Kühlschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.709,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.998,87*
€ 4.758,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.948,93*
€ 4.699,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.810,41*
€ 4.534,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.746,83*
€ 4.458,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.709,14*
€ 4.413,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen