Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essential Recycler Tritt-Mülleimer 20+9 Liter, EKO, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essential Recycler Tritt-Mülleimer 20+9 Liter, EKO, Weiß
Essential Recycler Tritt-Mülleimer 20+9 Liter, EKO, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-8713631187720
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631187720
EAN/GTIN:
     8713631187720
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Essential Recycler Tritt-Mülleimer 20+9 Liter, EKO, Weiß

Rechteckiger Treteimer aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung, Kunststoffdeckel und praktischen Kunststoffgriffen. Ausgestattet mit gedämpftem Deckel und drei Kunststoff-Inneneimern (20 + 9 Liter) zur Mülltrennung.Die "Stay-open"- Funktion verriegelt den Deckel, um das Reinigen des Abfalleimers oder das Wechseln des Abfallsacks zu erleichtern.

- Farbe: Weiß
- Inhalt: 29 L
- Breite: 462 mm
- Länge: 388 mm
- Höhe: 411
- Gewicht: 5100 g
- Anzahl / Verpackung: 1
- Material: Steel


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,16*
€ 61,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 44,22*
€ 61,50*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 46,51*
€ 64,89*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 48,63*
€ 67,79*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.