| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-830 Herst.-Nr.: 31187720 EAN/GTIN: 8713631187720 |
| |
|
| | |
| Essential Recycler Tritt-Mülleimer 20+9 Liter, EKO - Rechteckiger Treteimer aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung Kunststoffdeckel. Ausgestattet mit gedämpftem Deckel und zwei Kunststoff-Inneneimern (2x 15 Liter) zur Abfalltrennung. Die "Stay-open"- Funktion verriegelt den Deckel, um das Reinigen des Abfalleimers oder das Wechseln des Abfallsacks zu erleichtern.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 38.80 cm | Breite: | 46.20 cm | Höhe: | 41.10 cm | Gewicht: | 3.96 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,94* | € 61,41* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 44,23* | € 61,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,62* | € 64,53* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,72* | € 67,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|