Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritt-Mülleimer 30+30 Liter, EcoCasa II Recycling, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tritt-Mülleimer 30+30 Liter, EcoCasa II Recycling, Matt Edelstahl
Tritt-Mülleimer 30+30 Liter, EcoCasa II Recycling, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-8713631192021
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631192021
EAN/GTIN:
     8713631192021
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Rechteckiger Treteimer, Matt Edelstahl

Rechteckiger Treteimer Tritt-Mülleimer 30+30 Liter  (EcoCasa II Recycling)  aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdrucksicherer Beschichtung und praktischen Kunststoffgriffen. Ausgestattet mit gedämpftem Deckel mit eingebautem Geruchsfilter und zwei Kunststoff-Inneneimern (2 x 30 Liter) zur Abfalltrennung. Die "Stay-open"- Funktion verriegelt den Deckel, um das Reinigen des Abfalleimers oder das Wechseln des Abfallsacks zu erleichtern.

- Farbe: Matt Edelstahl
- Inhalt: 60 L
- Durchmesser: 660 mm
- Breite: 373 mm
- Länge: 526 mm
- Gewicht: 10700 g
- Anzahl / Verpackung: 1
- Material: Stainless steel


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 115,17*
€ 153,21*
13 Tage
163
Frei Haus
ab € 115,19*
€ 153,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 122,81*
€ 163,35*
17 Tage
18
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 171,85*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.