Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler,2x30l,HxBxT 660x373x526mm,Innenbeh. Kunststoff,Korpus gebürstet,fingerabdruckfest,Deckel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255077
255077
255077
255077
255077
255077
Artikel-Nr.:
     711-255077
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631192021
EAN/GTIN:
     8713631192021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallsammler
  • Inhalt 2 x 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 660 x 373 x 526 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff in schwarz/gelb
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl gebürstet
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Deckel aus Edelstahl gebürstet

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfalltrenner, Müllbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbox, Trennbehälter, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Abfallentsorgung, Müllentsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Tretabfallsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
30 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Höhe:
660 mm
Breite:
373 mm
Tiefe:
526 mm
Innenbehälter:
herausnehmbar
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funkti
Deckel Anzahl:
1 Stück
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Farbe Innenbehälter:
schwarz/gelb
Farbe Ausführung:
Edelstahl matt
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
gebürstet
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
gebürstet
Entleerung über:
Deckel
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
stapelbar:
nein
Gewicht:
8.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 151,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 115,06*
€ 151,35*
12 Tage
110
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 151,82*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 211,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.